Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 250 A