Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 300 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 15 A
Misura: Altro
Codice cromatico: Altro
Dimensione: D02
Corrente nominale: 32 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN