Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 2
Materiale: Porcellana
Dimensione: D02
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 700 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A