Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione di dimensionamento CC: 28 V
Corrente nominale: 7.5 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 415 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm