pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1100020 FUS C0 GG 20A 400V - 1100020

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1100020 FUS C0 GG 20A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873046226

Codice prodotto

ITW1100020

Cod. produttore

1100020

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

I fusibili serie “C” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Sono impiegati per la protezione di circuiti classici. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Potere di interruzione: 50 kA. I portafusibili serie“CX” sono costituiti da zoccolo in materiale termoindurente e calotte di protezione in noryl. Sono forniti completi di tappo ma senza fusibili. Fusibili SERIE C gG