Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Corrente nominale: 100 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm