pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1806100 FUS JKS 100A 600V - 1806100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1806100 FUS JKS 100A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873081814

Codice prodotto

ITW1806100

Cod. produttore

1806100

Produttore

ITW

Misura:

Altro

Corrente nominale:

100 A

Fusibili a standard UL-CSA - Classe J a 600V - Con omologazioni. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possono essere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovano applicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito, di cavi e circuiti senza componenti induttive. Tipo: WPJ-29 29x117. Tipo JKS rapidi: JKS. In: 100A.