Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione di dimensionamento CC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 01xl
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 80 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A