Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 27×60 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm