Fusibili e accessori
10000 prodotti
Codice cromatico: Giallo
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 20 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 60 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A