pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA72526 FUS. NH GL/GG GR.2 690VCA 315A SEGN. - 3NA72526

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869151571

Codice prodotto

SIE3NA72526

Cod. produttore

3NA72526

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

440 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

28.1 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 offre una protezione selettiva dei cavi e degli impianti grazie a una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile NH, NH2
  • In: 315 A
  • gG
  • Un AC: 690 V
  • Un DC: 440 V
  • Indicatore combinato
  • Attacchi sotto tensione
  • Disponibilità: da 2 A a 1250 A
  • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

Vantaggi per il cliente:

  • Protezioneefficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti.
  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate con chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
  • Sistema di fusibili ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS