Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Caratteristica di intervento: sonstige
Dimensione: DII
Corrente nominale: 16 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DII
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DIII
Corrente nominale: 50 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 4 A