Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 800 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 1.25 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 10 A
Esecuzione indicatore: Senza
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 6,3×32 mm