Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC000, HPC00
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 5 A
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 35 A
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 35 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm