Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: Super rapido (FF)
Dimensione: DIV
Corrente nominale: 80 A
Dimensione: D02
Numero di poli: 3
Codice cromatico: Rosso
Dimensione: D02
Corrente nominale: 10 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.63 A
Misura: 5×20 mm
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 32 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A