Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 16 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: sonstige