pagina iniziale

EATON - EAO170M3243 170M3243 FUSE 160A 1250V 1*KN/110 AR CU - 170M3243

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5996516010112

Codice prodotto

EAO170M3243

Cod. produttore

170M3243

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON