Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 8x32 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 225 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 2 A
Codice cromatico: Blu
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 15 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 45 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm