Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 50 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1250 A
Tipo di montaggio: Avvitabile
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 450 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 1000 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Caratteristica di intervento: Ritardato (T)
Dimensione: NDz
Corrente nominale: 25 A