Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 150 V
Tensione di dimensionamento CC: 150 V
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 200 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: Altro
Tensione di dimensionamento CC: 1200 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 63 A
Potere di interruzione: 200 kA
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 630 A