Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.125 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 0.25 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 35 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm