pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0312002 FUS 6,3X32T STD 2A 250V - 0312002

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0312002 FUS 6,3X32T STD 2A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873054917

Codice prodotto

ITW0312002

Cod. produttore

0312002

Produttore

ITW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipologia:

Fusibile in vetro

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 2A - Tensione = 250V