Fusibili e accessori
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 16 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm