ITALWEBER SPA - ITW0340400 FUS 6,3X32FF 400MA 700V - 0340400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 0.4 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873238720
Codice prodotto
ITW0340400
Cod. produttore
0340400
Produttore
ITW
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
0.4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Super rapido (FF)


