pagina iniziale

Fusibile HRC

Le fuse HRC rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Progettate per garantire un'interruzione sicura di correnti di guasto elevate, queste fuse sono particolarmente indicate per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla loro elevata capacità di interruzione, contribuiscono a mantenere l'affidabilità operativa dei sistemi elettrici, minimizzando il rischio di danni e interruzioni. Scegliere le fuse HRC significa investire in sicurezza e efficienza per la tua attività.

465 prodotti

    MERSEN ITALIA SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 500 V

    • Tensione di dimensionamento CC: 500 V

    • Corrente nominale: 250 A

    EATON
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 690 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro

    • Corrente nominale: 250 A

    ITALWEBER SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 690 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro

    • Corrente nominale: 25 A

    ITALWEBER SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 500 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2

    • Corrente nominale: 160 A

    WIMEX
    • copia
    • copia
    EATON
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 690 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3

    • Corrente nominale: 1250 A

    EATON
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 690 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro

    • Corrente nominale: 315 A

    EATON
    • copia
    • copia
    • Tensione di dimensionamento CC: 1500 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l

    • Corrente nominale: 250 A

    MERSEN ITALIA SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 250 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro

    • Corrente nominale: 100 A

    EATON
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 1000 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00

    • Corrente nominale: 20 A

    EATON
    • copia
    • copia
    • Tensione di dimensionamento CC: 1000 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 01xl

    • Corrente nominale: 100 A

    EATON
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 1000 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3

    • Corrente nominale: 900 A

    ITALWEBER SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 550 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro

    • Corrente nominale: 32 A

    ITALWEBER SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 600 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro

    • Corrente nominale: 225 A

    MERSEN ITALIA SPA
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale AC: 690 V

    • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige

    • Corrente nominale: 900 A