pagina iniziale

EATON - EAO170M8638 170M8638 FUSE 900A 1000V 3TN/110 AR UR - 170M8638

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M8638 170M8638 FUSE 900A 1000V 3TN/110 AR UR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 900 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 0 V

  • Potere di interruzione - 125 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516022634

Codice prodotto

EAO170M8638

Cod. produttore

170M8638

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

3

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

900 A

Tensione di dimensionamento CC:

0 V

Potere di interruzione:

125 kA

Tipo di corrente:

AC

Classe di funzionamento:

aR

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

145 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

108 mm

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 125 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON