Morsetti da guida
10000 prodotti
Corrente nominale In: 28 A
Tensione nominale: 250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Tipologia: Inserto maschio
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 335 A
Numero di poli: 2
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 12
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: no
Corrente nominale In: 18 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura