pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2674970000 A3C 10 DL - 2674970000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2674970000 A3C 10 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a innesto

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Colore - Beige

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4050118817423

Codice prodotto

WEI2674970000

Cod. produttore

2674970000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Morsettiera per il collegamento o l\'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L\'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.