pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-5352 MORS ALIMENT SENSORE 3 CONDUTTALIMENT SU - 2000-5352

WAGO ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4055143497121

Codice prodotto

WAG2000-5352

Cod. produttore

2000-5352

Produttore

WAG

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

3

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Collegabile trasversalmente:

sì

Colore:

Arancione

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

7 mm

Altezza:

81.1 mm

Profondità:

49.4 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Colore del corpo luminoso:

Verde

LED commutante per:

No

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

sì

Funzione di separazione:

no

Morsetto di alimentazione per sensore per 3 conduttori; Alimentazione sul lato del quadro di comando; con ingressi del conduttore colorato; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione