Morsetti da guida
10000 prodotti
Corrente nominale In: 309 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 95...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Corrente nominale In: 57 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 380 A
Tipo di montaggio: Altro
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Dimensione modulare: 13 mm
Tipologia: Ponte commutabile
Numero di morsetti cavallottati: 2
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: sì
Corrente nominale In: 41 A
Tensione nominale: 500 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 19
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Allineabile: no
Tensione nominale: 400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²