PHOENIX CONTACT - PHC1029273 FTP-3F/18 4U CONNETTORE DI PROVA - 1029273

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²
Allineabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626531298
Codice prodotto
PHC1029273
Cod. produttore
1029273
Produttore
PHC
Tensione nominale:
400 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Allineabile:
no
Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², colore: grigio


