pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0202235 SB 2- 8/13 PONTICELLO APRIBILE 2 POLI - 0202235

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0202235 SB 2- 8/13 PONTICELLO APRIBILE 2 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ponte commutabile

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Dimensione modulare - 13 mm

  • Colore - Altro

  • Isolato - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918098735

Codice prodotto

PHC0202235

Cod. produttore

0202235

Produttore

PHC

Tipologia:

Ponte commutabile

Numero di morsetti cavallottati:

2

Dimensione modulare:

13 mm

Colore:

Altro

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Ponticello sezionatore, passo: 13 mm, numero poli: 2, colore: color argento