Morsetti da guida
10000 prodotti
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: sì
Colore: Rosso
Dimensione modulare: 8.2 mm
Numero di morsetti cavallottati: 8
Dimensione modulare: 5 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 3
Corrente nominale In: 15 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Altezza: 19.5 mm
Tipo di montaggio: Altro
Larghezza: 17 mm
Corrente nominale In: 309 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 95...185 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 76 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Corrente nominale In: 232 A
Tensione nominale: 1000 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 35...95 mm²
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 4
Corrente nominale In: 24 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 13
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Accessorio: no
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro