pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1056835 HV M5/1 NFF MORSETTO A BULLONE - 1056835

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1056835 HV M5/1 NFF MORSETTO A BULLONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626697833

Codice prodotto

PHC1056835

Cod. produttore

1056835

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Corrente nominale In:

76 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

13 mm

Altezza:

64 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

56.1 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio