pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1054726 PTPOWER 185 P BU MORSETTO DI POTENZA - 1054726

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1054726 PTPOWER 185 P BU MORSETTO DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 95...185 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4055626690445

Codice prodotto

PHC1054726

Cod. produttore

1054726

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

95...185 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

309 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

95...185 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

95...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

31 mm

Altezza:

116.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

116.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, con connettore femmina di prova, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm² - 185 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: blu