Morsetti da guida
10000 prodotti
Esecuzione del fusibile: Macchina automatica
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a innesto
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: no
Esecuzione piastra intermedia: no
Tipologia: Altro
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 4
Corrente nominale In: 20 A
Tensione nominale: 24 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 12
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
- copia
- copia
Colore: Beige
Spessore: 8 mm
Fissabile a scatto: sì
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Dimensione modulare: 11.1 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 7
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione del bloccaggio: Avvitabile
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 17.5 A
Numero di morsetti cavallottati: 3
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine