WEIDMULLER - WEI2710150000 CS TTB - 2710150000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 12 mm
Altezza - 140.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4064675021148
Codice prodotto
WEI2710150000
Cod. produttore
2710150000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
12 mm
Altezza:
140.5 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Profondità:
97.7 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


