pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001592 FBSR 4-5 PONTICELLO AD INNESTO - 3001592

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3001592 FBSR 4-5 PONTICELLO AD INNESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di morsetti cavallottati - 4

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare - 5.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356890847

Codice prodotto

PHC3001592

Cod. produttore

3001592

Produttore

PHC

Tipologia:

Altro

Numero di morsetti cavallottati:

4

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

sì

Tipo di montaggio:

Innestabile

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Con protezione dal contatto:

no

Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso