pagina iniziale

Morsetti da guida

Una morsettiera (chiamata anche terminale di connessione o connettore terminale) è un blocco modulare con un telaio isolato che fissa due o più fili insieme. È costituito da un componente di bloccaggio e da una striscia conduttrice. Il corpo isolante di una morsettiera alloggia un elemento di trasporto di corrente (una striscia metallica o una morsettiera). Fornisce inoltre una base per l'elemento di bloccaggio. La maggior parte delle morsettiere sono generalmente modulari e montate su guida DIN. Ciò consente di aumentare il numero di terminali in base alle esigenze. Le morsettiere mantengono le connessioni molto più sicure. Tipi di morsettiere Le morsettiere elettriche possono essere classificate in base alla struttura e al tipo di dispositivo. Si possono classifcare: Morsettiere passanti a livello singolo: vengono utilizzate semplicemente per collegare due fili insieme, ad es. una connessione da cavo a cavo. Queste sono anche chiamate come morsettiere ad alimentazione singola. Le morsettiere a livello singolo sono del tipo più semplice con un contatto di ingresso e un contatto di uscita. Morsettiere a doppio livello, Morsettiere a tre livelli, Morsettiere per sensori, Morsettiere equipotenziali Un vantaggio dell'utilizzo di blocchi multilivello è che è possibile effettuare più connessioni nello stesso blocco. In Sonepar sono disponibili prodotti tra i migliori leader di mercato quali Phoenix Contact, Weidmuller, Cabur, Wago, Siemens e altri ancora

10000 prodotti

    WAGO ITALIA SRL
    • copia
    • copia
    • Funzione PEN possibile: no

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla

    WEIDMULLER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 41 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.22...10 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite

    PHOENIX CONTACT
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 24 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro

    CABUR SRL
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 530 A

    • Tipo di montaggio: Montaggio diretto

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone

    WAGO ITALIA SRL
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 0.5 A

    • Tipo di elemento costruttivo: Diode

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²

    WAGO ITALIA SRL
    • copia
    • copia
    • Funzione PEN possibile: no

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...4 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla

    WIELAND ELECTRIC SRL
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Dimensione modulare: 7.9 mm

    • Tipologia: Raccordo trasversale

    • Numero di morsetti cavallottati: 4

    CABUR SRL
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 32 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla

    WAGO ITALIA SRL
    • copia
    • copia
    WEIDMULLER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Colore: Beige

    • Esecuzione piastra terminale: sì

    • Esecuzione piastra intermedia: no

    PHOENIX CONTACT
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 32 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro

    WAGO ITALIA SRL
    • copia
    • copia
    PHOENIX CONTACT
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 20 A

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²

    • Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite

    WEIDMULLER
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale In: 13.5 A

    • Tensione nominale: 250 V

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²

    WEIDMULLER
    • copia
    • copia
    • Tensione nominale: 250 V

    • Lunghezza di asportazione isolamento: 10 mm

    • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...1.5 mm²