pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2871810000 ALEP 2C 4 - 2871810000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2871810000 ALEP 2C 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2.1 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4064675639930

Codice prodotto

WEI2871810000

Cod. produttore

2871810000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Beige

Spessore:

2.1 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER