pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1688110000 ZTA 4 - 1688110000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1688110000 ZTA 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 10 mm

  • Tensione nominale - 250 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...1.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di poli - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190855666

Codice prodotto

WEI1688110000

Cod. produttore

1688110000

Produttore

WEI

Lunghezza di asportazione isolamento:

10 mm

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di poli:

1

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Allineabile:

sì

Dimensione modulare:

5.1 mm

Adattatore di prova per la misurazione su morsetti.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER