Morsetti da guida
10000 prodotti
Corrente nominale In: 16 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.12...0.12 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 12 A
Tensione nominale: 320 V
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a linguetta saldata
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.1...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
- copia
- copia
Colore: Verde
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Corrente nominale In: 8 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla