pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3001851 PTRV 8 /COL-RDWH RIPARTITORE - 3001851

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3001851 PTRV 8 /COL-RDWH RIPARTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 8 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626038483

Codice prodotto

PHC3001851

Cod. produttore

3001851

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

8 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Numero di piani:

8

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

8.3 mm

Altezza:

87.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

100 mm

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3001851 - PTRV 8 COL-RDWH RIPARTITORE