ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-JD3 2.5 MM DOUBLE LEVEL TERMINAL BLOCK - 1492-JD3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.12...0.12 mm²
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 300 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite
Confezione
100 PZ
EAN
8013768025835
Codice prodotto
RCK1492-JD3
Cod. produttore
1492-JD3
Produttore
RCK
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.12...0.12 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
300 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
69 mm
Profondità:
69 mm
Colore:
Grigio
Piani interni esclusi con ponte:
sì


