Morsetti da guida
10000 prodotti
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Tensione nominale: 630 V
Lunghezza di asportazione isolamento: 8 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Diametro del cavo ammesso: 5...20 mm
Tipo di montaggio: Altro
- copia
- copia
Corrente nominale In: 120 A
Tipo di elemento costruttivo: Potenziometro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Tipo di termocoppia: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Dimensione modulare: 250 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 42
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Numero di poli: 1
Corrente nominale In: 28 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 309 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone