pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3260133 PTPOWER 95-F MORSETTO PASSANTE - 3260133

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 25...95 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4046356779036

Codice prodotto

PHC3260133

Cod. produttore

3260133

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

25...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

232 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

25...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...25 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

25 mm

Altezza:

139.1 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

99.8 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio