pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3214050 PTI 4-PE/L/L MORSETTO COMPONIBILE - 3214050

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3214050 PTI 4-PE/L/L MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 28 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356817806

Codice prodotto

PHC3214050

Cod. produttore

3214050

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

28 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di potenziali:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

114 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Grigio

Con funzione PE:

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

Morsetto componibile multipiano per impianti Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3214050 - PTI 4-PE L L MORSETTO COMPONIBILE