Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2168 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 211 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...440 V
Corrente di uscita nominale I2N: 33 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 106 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 16.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 29 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 500...690 V
Corrente di uscita nominale I2N: 590 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...440 V
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Numero di fasi d'entrata: Altro
Grado di protezione (IP): Altro
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.2 A
Max. frequenza d'uscita: 200 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 0.9 A
Max. frequenza d'uscita: 16 Hz
Tensione di rete: 220...220 V
Corrente di uscita nominale I2N: 11.2 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 12.7 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 23.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 43.5 A
Max. frequenza d'uscita: 200 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.4 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 100...120 V