Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2154 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 211 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 18 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 85 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 45 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 104 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Tensione di rete: 380...480 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 1.6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 30 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V