pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CU60N4 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 6A RMS PEAK - LXM32CU60N4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32CU60N4 LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 6A RMS PEAK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 208...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 8 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 1.5 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.4 kW

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480076688

Codice prodotto

SNRLXM32CU60N4

Cod. produttore

LXM32CU60N4

Produttore

SNR

Tensione di rete:

208...480 V

Max. frequenza d'uscita:

8 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

1.5 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

0.4 kW

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

0.4 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

270 mm

Profondità:

237 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

48 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Altro

LXM32C ANALOG. TRENO IMP. 6A RMS PEAK. gamma prodotto: Lexium 32 - tipo di prodotto o componente: servoazionamento movimento - nome abbreviato: LXM32C - numero di fasi della rete: trifase - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 380...480 V (- 15...10%), 200...240 V (- 15...10 %) - limiti tensione alimentazione: 323...528 V, 170...264 V - frequenza di rete: 47,5...63 Hz - filtro EMC: integrato - potenza continua: 400 W a 230 V, 800 W a 400 V - alimentazione nominale: 0.35 kW a 230 V (f = 8 kHz), 0.4 kW a 400 V (f = 8 kHz) - corrente di linea: 1.6 A, THDI of 116 % a 480 V, with external line choke di 2 mH, 1.9 A, THDI of 106 % a 380 V, with external line choke di 2 mH, 1,8 A, THDI of 187 % a 380 V, without line choke, 1.2 A, THDI of 201 % a 480 V, without line choke. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC